Beli Kawat Brazing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Aluminum Hard Brazing Rod (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp469.900

    TRUSCO Aluminum Hard Brazing Rod (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Use:Brazing of aluminum and aluminum only
    atribut:
    • Weight (g): About 2.8
    • Length (mm): 500
    • Material: Aluminium Solder
    • Melting Point (°C): 580
    • Purpose of Use: Only for brazing aluminum and aluminum (aluminum to each other).
    • Tensile Strength (N/mm²): 245
    • Wire Diameter (mm): 1.6
  2. Shinfuji Brazing Filler Rod with Flux
    64%
    Mulai

    Rp67.900

    Shinfuji Brazing Filler Rod with Flux
    atribut:
    • Length (mm): 300
  3. TRUSCO Aluminum Hard Brazing Rod (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp569.900

    TRUSCO Aluminum Hard Brazing Rod (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Only for aluminum and aluminum (aluminum) brazing
    atribut:
    • Length (mm): 500
    • Weight (g): Approx. 2.8
    • Material: Aluminium wax
    • TRUSCO Number: 329-1553
  4. Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp519.900

    Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.
    atribut:
    • Size (mm): 1.27x318
    • Solidus Temperature (°C): 710
    • Liquidus Temperature (°C): 802
  5. SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    Mulai

    Rp479.900

    SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    atribut:
    • Material: Copper:93%, Phosphorus:7%
    • Length (mm): 500
    • Melting point: 705degrees to 805degrees
    • Specification: JIS standard BCup-2
  6. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  7. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  8. NIHON SUPERIOR Phosphorus Copper Brazing
    Mulai

    Rp419.900

    NIHON SUPERIOR Phosphorus Copper Brazing
    Deskripsi:
    For joining copper and copper alloy
    atribut:
    • Length (mm): 500
    • Melting Point (°C): 705-805
    • Material: Copper: 93%, Phosphorus: 7%
  9. TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    72%
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  12. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  13. Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Association
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 10
    • Tensile Strength (N/mm²): 4
    • Elongation (%): 400
  14. TRUSCO Welding Rod for Mild Steel (Low-Voltage Type) (Kawat Las Elektrode)
    52%
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Welding Rod for Mild Steel (Low-Voltage Type) (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    -High titanium oxide type welding rod with particularly good usability for downward and horizontal fillet welding, the arc is stable, spattering is small, and the peeling property of slag is good.-Since it is a welding rod for low voltage welding equipments, it can be used with household power supply of 100V. For welding rods with a wire diameter of 2.6mm or more, 200V power supply is recommended.-Since the penetration is light, it provides a glossy beautiful bead. -For thin plate welding. -JIS Z3211 E4313 standard product(high titanium oxide type welding rod)(*excluding TST10-142, TST10-145)
    atribut:
    • Stick Color: White
    • Purpose of Use: For thin plate welding.
  15. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  16. TANITEC Dry Tip Saw
    37%
    Mulai

    Rp1.299.900

    TANITEC Dry Tip Saw
    Deskripsi:
    -A tipped saw compatible with dry cutter and tipped saw cutting machine for iron.-Low Spark and Low Noise Design.-With its tough brazing and innovative blade type, dry cutting is possible at high speed.-For cutting of thin section steel, lining pipe, gas pipe, cable tube/round, square steel pipe.
    atribut:
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Carbide
  17. TRUSCO Flux
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Flux
    Deskripsi:
    Use:Brazing work
    atribut:
    • Weight (g): 20
    • Purpose of Use: For brazing work.
  18. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Daftar Harga Kawat Brazing Terbaru October 2026
TRUSCO Aluminum Hard Brazing Rod (Kawat Las Elektrode)Rp469.900
Shinfuji Brazing Filler Rod with FluxRp67.900
TRUSCO Aluminum Hard Brazing Rod (Kawat Las Elektrode)Rp569.900
Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)Rp519.900
SUPERIOR Copper Brazing AlloyRp479.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900
DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Rp169.900
NIHON SUPERIOR Phosphorus Copper BrazingRp419.900
KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll)Rp229.900
TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)Rp30.900

Data diperbarui pada 12/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)